Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün
Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165417
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K580011.42
EAN/GTIN:
     8713197350170
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Dunlop® Dee

Ausführung:
• Für den Freizeitbereich
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 1800 g (Größe 42)
Größe: 37–47
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
K580011.42
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
187
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,01*
€ 10,10*
1 Tag
187
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,20*
3 Tage
188
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,83*
1
€ 9,80*
ab € 7,81*
€ 11,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,79*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,20*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,79*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,75*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.