Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuhe TEGERA 184A, Kat. III, blau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 184A
Tegera® 184A
Artikel-Nr.:
     4012-1377591
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     184A-11
EAN/GTIN:
     7340118342047
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh, 0,21 mm Nitril, Cat. III, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, paarweise verpackt, frei von Latex
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
184A-11
Größe:
11
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,27*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,28*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
184A-10
ab € 1,37*
Ähnlich
Ejendals
184A-7
ab € 1,36*
Ähnlich
Ejendals
184A-8
ab € 1,36*
Ähnlich
Ejendals
184A-9
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.