Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mund-Nasen-Maske weiß Atemmaske zum Binden wiederverwendbar hochwertig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mund-Nasen-Maske weiß Atemmaske zum Binden wiederverwendbar hochwertig
Mund-Nasen-Maske weiß Atemmaske zum Binden wiederverwendbar hochwertig
Mund-Nasen-Maske weiß Atemmaske zum Binden wiederverwendbar hochwertig
Artikel-Nr.:
     4012-1187809
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     2603-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske.

Die hochwertig verarbeitete Maske ist mit einem eingearbeiteten Metallbügel versehen, damit sie sich perfekt an den Nasenrücken des Trägers anpassen lässt.
Dank des flexiblen Bindesystems bestimmt der Träger selbst, wie die Maske sitzen soll und ob man sie hinter dem Ohr oder lieber hinter dem Kopf bindet. Ideal also für alle Kopfgrößen und besonders im Dauereinsatz.

Zwei-lagiger Baumwoll-Polyester-Materialmischung (Innenseite Single Jersey, Außenseite Piqué)

• Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester
• 2-lagig. Außenschicht Piqué 190 g/m², Innenschicht Single-Jersey 160 g/m²
• Maschinell eingefasster Saum und Seitenbänder, als Verschluss zum binden
• Eingearbeiteter ummantelter Metallclip-Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann
• Waschbar 60°C
• Chlorbeständig
• Geeignet für die Industriewäsche
• Pflegeleicht
• Formstabil
• Atmungsaktiv
• Einlaufvorbehandelt
• Hautfreundlich

Bei dieser Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA). Bietet kein Übertragungsschutz bei Tröpfcheninfektion.

WICHTIGE HINWEISE:
Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen
Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen
Maske nur über Mund und Nase tragen
Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln

Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, stoffmaske hakro, einmal halbmaske, alltagsmasken mehrweg, atemschutz, Atemschutzmaske, corona maske, Geruchsschutzmaske, Gesichtsmaske, Grobstaubmaske, Hygienemaske, infektionsschutz, mund nase maske, mund nasen maske, Mundschutzmaske, Nasenmaske, Schutzmaske
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
743
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,76*
3 Tage
9064
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,83*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
2603-006
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro
2603-091
ab € 4,09*
Ähnlich
Hakro
2603-005
ab € 4,09*
Ähnlich
Hakro
2603-034
ab € 1,24*
Ähnlich
Securesse
13000301
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.