Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff® 83-300, Größe 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Artikel-Nr.:
     4012-1012682
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     83300055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhe aus Polyisopren. Komfortable, latexfreie Handschuhe


Typ: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe

  • Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuhe viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt.
  • Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex.
  • Die rutschfeste Ausführung bietet eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen.
  • Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.


Standards:
  • AS/NZS 4179
  • ASTM D3577
  • ASTM D7160
  • CE 0493
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN 421:2010
  • Please consult the IFU
  • ISO 10282
  • ISO 11193
  • ISO 13485


Verpackungseinheit:
20 Paare pro PE-Beutel;
 2 PE-Beutel pro Master-PE-Beutel;  
 5 Master PE-Beutel pro Karton;
 200 Paare pro Karton
Weitere Informationen:
Dicke:
0.17 - 0.25 mm
Länge:
300 mm
Dicke der Manschette:
0.16 / 6.23
Äußere Handschuhoberfläche:
Glatt
Silikonfrei:
Nein
Steril/Unsteril:
Nein
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
5,5
Reinraum-Klasse:
Class 100/ISO 5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
KPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 46,07*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 46,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
83300060
ab € 32,45*
Ähnlich
Ansell
83300065
ab € 32,27*
Ähnlich
Ansell
83300075
ab € 32,37*
Ähnlich
Ansell
83300080
ab € 32,31*
Ähnlich
Ansell
83300085
ab € 32,54*
Ähnlich
Ansell
83300090
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.