Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 83300 Handschuhe Größe 5,5
Artikel-Nr.:
     C8824-83300055
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     83300055
EAN/GTIN:
     10076490044135
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuhe viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt.
  • Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex.
  • Die rutschfeste Ausführung bietet eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen.
  • Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyisopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
83300060
ab € 32,93*
Ähnlich
Ansell
83300065
ab € 33,01*
Ähnlich
Ansell
83300075
ab € 33,03*
Ähnlich
Ansell
83300080
ab € 32,94*
Ähnlich
Ansell
83300085
ab € 32,78*
Ähnlich
Ansell
83300090
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.