Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI PLUG EU FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075537248
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075537248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich. Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Energiezähler. Zeitplanung. Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.. Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.. Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A). Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein..
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
59 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
49 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,67*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,67*
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 11,59*
€ 4,98*
ab € 11,19*
€ 15,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,37*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.