Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-308926 Herst.-Nr.: 4058075537248 EAN/GTIN: 4058075537248 |
| | |
|
|  |  |
 | Ledvance - SMART+ Plug - SMART WIFI PLUG EU FS1 Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android™? 4.4 oder ab iOS 9.0). Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich. Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A. Netzwerkprotokoll: WiFi. Energiezähler. Zeitplanung. Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Technische Ausstattung: Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0). Breite: 49mm, Höhe: 59mm, Tiefe: 59mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein EAN/GTIN: 4058075537248 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Funksteckdose, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, netzadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1078 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,08* | € 10,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 6,23* | € 10,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,59* | € 11,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,19* | € 15,81* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 11,37* | € 16,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|