Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075537248_ Herst.-Nr.: 4058075537248 EAN/GTIN: 4058075537248 |
| |
|
|  |  |
 | LEDVANCE Steckdose "SMART+ WIFI PLUG EU" IP20 Ledvance "SMART+ WIFI" kennzeichnet ein umfangreiches Produktportfolio an smart steuerbaren Innen- u. Außenbeleuchtungslösungen und Zubehör. Zahlreiche Funktionen lassen sich komfortabel über die LEDVANCE "SMART+ WiFi App", über gängige Smart-Home-u. Sprachassistenz-Systeme oder eine optionale Fernbedienung steuern.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: max. 2300W / 10A
- Länge [mm]: 59
- Breite [mm]: 49
- Höhe [mm]: 80
- Lebensdauer [h]: 25000
- Gehäusefarbe: weiß
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
Weitere Informationen:  |  | Leistung: | max. 2300W / 10A Watt | Lebensdauer: | 25000 Stunden | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 59 / 49 / 80 / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Funksteckdose, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, netzadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,08* | € 10,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 6,23* | € 10,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,59* | € 11,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,19* | € 15,81* |  |  |  | Lager 2338 | 14 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 11,37* | € 16,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 30,00* | € 5,55* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|