| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2345413 Herst.-Nr.: M-0370 EAN/GTIN: 6974784884870 |
| | |
|
| | |
| FFP2 NR Partikelfiltrierende Halbmaske Diese partikelfiltrierende Halbmaske erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm , diese entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung). - Ausatemventil: Nein, - Farbe: weiß, - Inhalt: 65 Stück, - Norm: EN: 149:2001+ A1:2009 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2, einmal halbmaske, mund-nasen-maske weiß, Atemschutz, Faltmaske, partikelfiltrierende Halbmaske |
| | |
| |