Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Artikel-Nr.:
     400-2159752
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     40105-001201
EAN/GTIN:
     4016779465106
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter


Der ABB Leitungsschutzschalter dient zum Schutz der angeschlossenen Installation und elektrischer Verbraucher vor Kurzschluss und Überlast.
Die Montage erfolgt auf Tragschienen und durch die Kombirahmenklemmen ist gleichzeitig eine Schienenverdrahtung (ACHTUNG: nur mit Stiftschiene) und Zuleitungsanschluss möglich.
- Art: Leitungsschutzschalter, - Farbe: lichtgrau

Anzahl Pole 1,0
Nennstrom 20A
Auslösecharakteristik B
Menge 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0,1295
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
123
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,41*
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 10,01*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,43*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,72*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.