Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP PCG signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP PCG signalweiß
Schutzhelm INAP PCG signalweiß
Artikel-Nr.:
     400-2101082
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250019000
EAN/GTIN:
     4260042671934
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Schutzhelm INAP PCG signalweiß


Schutzhelm »INAP-PCG«

Eigenschaften:
•Extreme Seitensteifigkeit
•Befriedigende chemische Beständigkeit
Ausführung:
•Gerade Helmschale mit Regenrinne
•Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
•Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
•Tragedauer bis 10 Jahre
•Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz
Zulassung/Norm:
•EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11
•MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
•Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung)
•Seitliche Verformung (LD)
•Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
•Hitzeprüfung bis +150 °C
•Kälteprüfung bis –30 °C
Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 450 g
Farbe: signalweiß
- Farbe: signalweiß, - Material: glasfaserverstärktes Polycarbonat





Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Gewicht:
0,5 kg
Material:
glasfaserverstärktes Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
5
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 17,38*
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 21,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,12*
€ 21,32*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 16,21*
€ 21,54*
Lager 400
70
1
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,42*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 86,20*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,54*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.