Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP PCG, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP PCG, signalweiß
Schutzhelm INAP PCG, signalweiß
Artikel-Nr.:
     6SDG9-285314
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12239003
EAN/GTIN:
     4260042671934
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
VOSS Schutzhelm INAP-PCG

Ausführung:
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-W
• Naturleder-Schweißband mit Schaumstoffstreifen
• Kinnriemenhalterung
• Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –30 °C, Hitzeprüfung bis 150 °C
• MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
• Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung) nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002–11; perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE Eurotest (10 kA/1 s)
Norm: EN 397
Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC-GF)
Gewicht Helmschale: ca. 370 g

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Herstellerartikelnummer:
12239003
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
91
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 17,44*
1 Tag
91
1
€ 5,50*
ab € 16,15*
€ 20,57*
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 21,19*
1
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 21,29*
1 Tag
91
4
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,48*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 86,44*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,21*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.