Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhelm INAP-PCG signalweiß PC EN 397 EN 50365 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4701030322_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4701030322_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4701030322
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12239003
EAN/GTIN:
     4260042671934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g · Zusatzprüfungen:· MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425· perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)· Kälteprüfung bis -30 °C · Hitzeprüfung bis +150 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
Regenrinne
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 397 EN 50365
Gewicht ca.:
480 g
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, schutzhelm polycarbonat, Helm, INAP-PCG, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 17,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,86*
€ 21,28*
Lager 1498
109
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 21,37*
3 Tage
81
€ 5,49*
ab € 19,42*
€ 21,70*
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 39,36*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 95,27*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,72*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 7,98*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.