Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1802690 Herst.-Nr.: 4013288138927 EAN/GTIN: 4013288138927 |
| |
|
| | |
| Bits-Sortiment Kraftform Kompakt 28 Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 28 SB •Bajonettverschluss •Dauermagnet •Sprengring •Kraftform-Plus-Griff •6-kant-Abrollschutz •Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf •Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Inhalt: 2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,168 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz, Schraubenzieher, Magazin-Schraubenzieher, Kompakt, WERA, Universal_Schraubendreher, Magazin-Schraubendreher, Kraftform, QR4027883, Bitsortiment, und, Zubehör, Bit, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kompakt-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Bits, Kraftform Kompakt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 20,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,52* | € 21,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,53* | € 21,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,66* | € 22,04* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,81* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|