| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1744222 Herst.-Nr.: 2240087010 EAN/GTIN: 4025888076950 |
| | |
|
| | |
| Einweghandschuh Colombo, Latex, Größe 10 Box a100 Stk Einweghandschuh »Colombo« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: •Nahtlos •AQL 1,5 •Lebensmittelgeprüft •Ungepudert •Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige - Größe: 10 Größe 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,718 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmal gummihandschuh größe 10, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, QR5066317, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, handschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,31* | € 4,42* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,71* | € 7,37* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,55* | € 8,08* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,11* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 9,11* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|