| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1696544 Herst.-Nr.: COX938608 EAN/GTIN: 4035300720743 |
| |
|
| | |
| Handschuhe mit Klettverschluß Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer. • in Größe 8 oder 10 erhältlich • CE Cat. II, EN 388 • 100 % Feinstrickhandschuh mit Latexbeschichtung und Klettverschluss • Schrumpfgeraut • Feinfühlig • Griffsicher • Flexibel • Sicherer Halt Anwendungsgebiete: Z. B. Land-, Forst- und Gartenwirtschaft, Innenausbautätigkeiten, Holzhandwerk Größe Gr.8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,56* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|