Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Packer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh Packer
Strickhandschuh Packer
Artikel-Nr.:
     400-1613474
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240018010
EAN/GTIN:
     4317784794275
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Packer


Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung,
Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
- Farbe: blau, - Größe: 10
1 Paar
Größe Gr. 10
Farbe blau


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,062 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2172
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,12*
1 Tag
1932
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,55008*
€ 19,43004*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,60004*
€ 20,39004*
Lager 400
181
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,93008*
€ 27,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,67008*
€ 25,7874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,96004*
€ 24,94245
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,93008*
€ 23,7168
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,66084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.