Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 9, grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 9, grau, FORTIS
Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 9, grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1613450
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240010009
EAN/GTIN:
     4317784794022
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 9, grau, FORTIS


Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
•Waschbar
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan
- Farbe: grau, - Größe: 9
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis pu/nylon, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuh, Fortis, FORTIS, Arbeitsschutz, Handschuh, QR5066299, Handschuhe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,97*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 0,655*
€ 0,975*
2 Tage
6048
12
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,01*
2 Tage
6048
24
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,03*
Lager 400
6060
12
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.