| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1539048 Herst.-Nr.: 2240074007 EAN/GTIN: 4025888160086 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.7,grau Strickhandschuh »Datong« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: •Passform wie eine zweite Haut •Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit •Gutes Tastempfinden •Flüssigkeitsabweisend •Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum Farbe: grau-schwarz - Größe: 7 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Feinstrickhandschu, Nitrilschaumhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Fein-Strick-Handschuh, Handschuh, Strick-Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,53* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,30* | € 1,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,58004* | € 11,14008* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,36004* | € 23,36004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,44667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|