Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz 1 Stück
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz 1 Stück
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1514863
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296987910
EAN/GTIN:
     4014296987910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz 1 Stück


Bürodrehstuhl Trend 10 Synchro

•Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3
•Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
•Punkt-Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
•Zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Sitzpolster und
Rückenlehne neigen sich gleichzeitig, im Verhältnis 1:3
•Spezial-Bandscheibensitz
•Bezugsstoff aus 88 % Polyacryl, 12 % Polyester
•Untergestell bestehend aus formschönem, stabilem Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit
lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
•Armlehnen: Typ A1, chrom-schwarz, starr
•Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm
•Standard-Teppichbodenrollen 10 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
17,06 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 131,56*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 163,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 166,30*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 141,5934*
€ 173,9634*
Lager 400
42
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 206,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
4014296575568
ab € 24,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.