| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658663 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9020 HF0 EAN/GTIN: 4014296987910 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007913, Bürodrehstuhl Trend SY 10 Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich. , Technik: konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift , Sitzfläche: Spezial-Bandscheibensitz , Sitzhöhe: 420–550 mm , Sitzbreite: 460 mm , Sitztiefe: 450 mm , Lehnenhöhe: 550–600 mm ,Gesamthöhe: 1060–1150 mm , Bezugsstoff: 88% Polyacryl, 12 % Polyester , Untergestell: formschönes,stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden , Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17060 GRAMM | Ausführung, ohne Armlehne: | Bezug schwarz gemustert | Material Bezug: | 88% Polyacryl, 12 % Polyester | Sitzzeit-Empfehlung: | 8 h | Max. Nutzer-Größe: | 1,92 m | Herstellerartikelnummer: | 9020 HF0 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, 00007913, DREHSTUHL, 4273003206, 4014296987910, 1234322, 1485366 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,62* | € 131,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,86* | € 163,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,5934* | € 173,9634* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,40* | € 178,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 146,71* | € 179,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|