Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4014296987910
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9020 HF0
EAN/GTIN:
     4014296987910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Trend SY 10

Anpassungsfähiger Sitz und Lehne
Konturgeformte Rückenlehne mit seitlichen Beckenstützen.
Individuell verstellbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift..
Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Spezial-Bandscheibensitz
Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
Robust und sicher
Stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen.
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
Beste Sitzeigenschaften
Zubehör
Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar.
Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

Lieferbare Bezugsstoffe:
schwarz gemustert

Bodenschutzmatten ebenfalls erhältlich.
Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör)
Weitere Informationen:
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
460 mm
Sitzhöhe verstellbar:
420–550 mm
Bezugsstoff:
88 % Polyacryl, 12 % Polyester
Lehnenhöhe:
520 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 130,88*
Lager 7
38
Frei Haus
ab € 154,22*
€ 175,93*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 178,50*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 178,50*
€ 4,80*
ab € 155,37*
€ 178,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
4014296575568
ab € 28,45*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.