| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112935-YY Herst.-Nr.: 9020HF0 EAN/GTIN: 4014296987910 |
| |
|
| | |
| Topstar® Bürodrehstuhl Trend SY 10, Bandscheibensitz, schwarz-dunkelgrau gemustert Der Bürodrehstuhl Trend SY 10 sorgt mit seiner bequemen Rückenlehne für eine rückenschonende Sitzhaltung in Ihrem Büro. Zudem bietet der Drehstuhl diverse Einstellungsmöglichkeiten für eine Anpassung an Ihren Arbeitsalltag. Bürodrehstuhl mit eingearbeiteter Stütze für die Lendenwirbel Punktsynchronmechanik zur Unterstützung der idealen Körperhaltung Sitzhöhe ist verstellbar Kategorie = Bandscheiben-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Bandscheibensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 450 mm Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 600 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grün Bezug Material = Polyester Armlehnen inklusiv = nein Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Aluminium Polyamid Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1060 - 1150 mm Eigengewicht = 14 kg Weitere Informationen: | | Beckenunterstützung: | ja | Eigengewicht: | 14 kg | Farbe Sitzfläche/Rückenlehne: | grün | Federkrafteinstellung: | ja | Höhe: | 1060 - 1150 mm | Kategorie: | Bandscheiben-Bürodrehstuhl | Rückenlehne: | hoch | Rückenlehne Art: | Formschaumlehne | Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich: | 600 - 700 mm | Rückenlehne höhenverstellbar: | ja | Rückenlehne Mechanik: | synchron | Rückenlehne Neigeverstellung: | ja | Sitzhöhe verstellbar: | stufenlos | Sitz Typ: | Bandscheibensitz | Armlehnen inklusiv: | nein | Bezug Material: | Polyester | Fußkreuz Farbe: | schwarz | Fußkreuz Material: | Aluminium\;Polyamid\; | Rollen: | Weichbodenrollen | Sitz Breite: | 460 mm | Sitz Höhe: | 420 - 550 mm | Sitz Tiefe: | 450 mm | HEIGHT GRO: | 380.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 16.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94013900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,19* | € 130,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,95* | € 162,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,00* | € 162,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,6234* | € 172,8834* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 146,06* | € 178,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|