Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 3000 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Artikel-Nr.:
     400-1482392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603393200
EAN/GTIN:
     3165140430265
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

Bohrhammer PBH 3000 FRE


Bohrhammer PBH 3000 FRE. Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten. 750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,8 Joule für die schwierigsten Anwendungen. Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk, Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock für zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht von nur 3,3 kg. Bohren bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 033), Flachmeißel (2 609 255 570), Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhundgriff (2 602 025 102), 4-teiliges Bohrer-Set: SDS-Drill 5/6/8/10 mm.
- Breite: 38, - Gewicht: 5,922 kg, - Höhe: 12,6, - Länge: 46,9, - Meißelfunktion: Nein, - Pneumatisches Hammerwerk: Nein, - Rechts-/Links-Lauf: Nein, - Softgrip: Nein, - Spannung: 230 V





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,922 kg
Länge:
46,9
Breite:
38
Höhe:
12,6
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 177,70*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 158,17*
€ 187,15*
€ 4,90*
ab € 154,81*
€ 188,01*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 158,36*
€ 188,81*
Lager 400
79
Frei Haus
ab € 221,40*
€ 254,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.