Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel-Set SDS plus, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 457 Fräsaufsatz
Bosch 2 607 019 457 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019457
EAN/GTIN:
     3165140415750
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Handmeißel-Satz
Hohlmeißel
Meißel-Set mit SDS plus-Aufnahme. 3-teilig. Inhalt des Sets: 1 SDS plus-Spitzmeißel 250 mm. 1 SDS plus-Spatmeißel 40 x 250 mm. 1 SDS plus-Flachmeißel 20 x 250 mm. In Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Anzahl der Meißel und Punzen:
3
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Inhalt:
1 Spitzmeißel mit SDS plus 250 mm 1 Spatmeißel mit SDS plus 40 x 250 mm 1 Flachmeißel mit SDS plus 20 x 250 mm
Abmessung l:
290 mm
Abmessung b:
52 mm
Abmessung h:
52 mm
Abmessung (lxbxh):
290 x 52 x 52 mm
Gewicht:
0.85 kg
Herkunft:
Italien
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,873 kg
Nettogewicht:
0,845 kg
Volumen:
0,784 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019447
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.