Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 3000 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603393200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 393 200
EAN/GTIN:
     3165140430265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrhammer PBH 3000 FRE, Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten, 750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,8 Joule für die schwierigsten Anwendungen, Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz, Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk; Bohren in Fliesen, Holz und Metall, Meißelfunktion mit Vario Lock für zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl, Geringes Gewicht von nur 3,3 kg; Bohren von Durchmessern bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall, Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 033), Flachmeißel (2 609 255 570), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102), 4-teiliges Bohrer-Set: SDS-Drill 5/6/8/10 mm, Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1450 1/min | 0 - 1450 min-1
Max. Einzelschlagenergie:
2.8 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.0 kg
Länge:
469 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
126 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln):
14.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
750 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1450 min-1
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl:
0 - 4000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.8 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk:
68 mm
Gewicht:
3.000 kg
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
469 x 380 x 126 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
469 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
126 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
469 x 380 x 126 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2.8 Joule für die schwierigsten Anwendungen | Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk, Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock für zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Geringes Gewicht von nur 3.3 kg, Bohren von Durchmessern bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 3000 FRE
Lieferumfang:
Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 033) | Flachmeißel (2 609 255 570) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | 4-teiliges Bohrer-Set: SDS-Drill 5/6/8/10 mm | Tragekoffer
SOL Date:
29.05.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
5,922 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
22,456 dm3
Abmessung Länge:
469 mm
Abmessung Breite:
380 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 447
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2 607 019 455
ab € 17,00*
Zubehör
Bosch
2 607 019 457
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.