Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel- und Hammerbohrer-Set mit SDS plus, 5-teilig, 5 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019455
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 455
EAN/GTIN:
     3165140415736
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Meißel- und Hammerbohrer-Set mit SDS plus-Aufnahme. 5-teilig. Inhalt des Sets: 1 SDS plus-Spitzmeißel 250 mm. 1 SDS plus-Flachmeißel 20 x 250 mm. 3 SDS plus-S2 Bohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / Länge: 110 mm und mit Durchmesser: 8 x 160 mm. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: SDS plus-Meißel- und Hammerbohrer-Set für Beton und Mauerwerk. Ob es um Leitungsverlegungen geht oder Korrektur- und Abbrucharbeiten. Mit diesen Werkzeugen arbeiten Sie in Mauerwerk schnell und effektiv. Spitzmeißel für leichte Abbruch- und Korrekturarbeiten in Beton und Durchbrüche in Mauerwerk. Flachmeißel, 20 mm breit. Gezielte Brechwirkung erlaubt präzise Korrekturarbeiten in Beton sowie Ab- und Durchbrüche in Mauerwerk.Hochwertiger Stahl und optimales Härteverfahren garantieren hohe Lebensdauer und gleichbleibende Qualität. 3 SDS plus-Hammerbohrer mit hochwertiger Hartmetallschneide für hohe Lebensdauer. Spiralform für schnellen Bohrmehlabtransport. Schneller, werkzeugloser Bohrer- und Meißelwechsel durch SDS plus-System spart viel Zeit und Mühe. Für leichte Bohr- und Schlaghämmer aller Elektrowerkzeugmarken mit SDS plus-Aufnahme geeignet. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
2
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt:
1 Spitzmeißel mit SDS plus 250 mm 1 Flachmeißel mit SDS plus 20 x 250 mm 3 Hammerbohrer mit SDS plus: Ø 5/6 x 110 mm, 8 x 160 mm
Abmessung l:
290 mm
Abmessung b:
52 mm
Abmessung h:
52 mm
Abmessung (lxbxh):
290 x 52 x 52 mm
Gewicht:
0.63 kg
Herkunft:
Italien
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,655 kg
Nettogewicht:
0,65 kg
Volumen:
0,784 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,05* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.