Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p262296
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603393200
EAN/GTIN:
     3165140430265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch Bohrhammer PBH 3000 FRE, SDS-plus, incl. Flachmeißel, Bohrer-Set (4-tlg.), Zubehör, Tragekoffer
Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten
750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,8 Joule für die schwierigsten Anwendungen
Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz
Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk
Bohren in Fliesen, Holz und Metall
Meißelfunktion mit Vario Lock für zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl
Geringes Gewicht von nur 3,3 kg
Bohren von Durchmessern bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall

Im Lieferumfang enthalten:
  • Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 033)
  • Flachmeißel (2 609 255 570)
  • Tiefenanschlag (2 603 001 019)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 102)
  • 4-teiliges Bohrer-Set: SDS-Drill 5/6/8/10 mm
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl:
1450
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Bohrdurchmesser Weichholz:
30
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68
max. Schlagzahl:
4000
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26
Schlagzahl max.:
4000
Aufbewahrung:
Koffer
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Titel:
Bosch-Bohrhammer PBH 3000 FRE
Neuheit:
nein
Meißelfunktion:
ja
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Produktart:
Bohrhammer
Softgrip:
ja
Drehstopp:
ja
Positionierung:
Kraftvolles Bohren, Hämmern, Meißeln in Beton – mit Adapterbohrfutter
Maschine:
Ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk:
68 mm
Bosch-SDS-plus:
ja
Max. Bohr-Ø in Beton:
26 mm
4 m Kabel:
nein
Schlagzahl:
0 – 4.000 min-1
Leerlaufdrehzahl bei Eingang-Maschinen:
0 – 1.450 min-1
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Einzelschlagstärke:
2,8 J
Einzelschlagstärke (EPTA):
2,8 J
Nennaufnahme:
750 W
Bosch-Hammerwerk:
pneumatisch
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Leerlaufdrehzahl:
0 – 1.450 min-1
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Drehzahlvorwahl:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
Maschinengewicht:
3,0 kg
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
3 kg
Usage level:
Expert
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
750 W
Topseller:
nein
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Lieferumfang:
Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 033)
Gewicht:
3.0 kg
Höhe:
126 mm
Breite:
380 mm
Länge:
469 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
26 mm
max. Einzelschlagenergie:
2,8 J
Spannung:
230 V
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
750 W
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 177,70*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 158,17*
€ 187,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 154,81*
€ 188,01*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 158,36*
€ 188,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 194,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.