Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer-Set SDS plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019447
EAN/GTIN:
     3165140415651
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
6-teiliges Hammerbohrer-Set mit SDS plus
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Hammerbohrer mit SDS plus, Ø 5/6/8 x 110 mm Ø 6/8/10 x 160 mm
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch | Kunststoffbox
Abmessung l:
195 mm
Abmessung b:
100 mm
Abmessung h:
19 mm
Abmessung (lxbxh):
195 x 100 x 19 mm
Gewicht:
0.38 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Bohrer für Beton:
6
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
6 mm | 10 mm
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,363 kg
Volumen:
0,371 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrersatz, Bohrerset, Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, bosch hammerbohrer sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Hammerbohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.