Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall CoverStar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall CoverStar
Overall CoverStar
Artikel-Nr.:
     400-1481636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22303151XL
EAN/GTIN:
     4029201124274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overall CoverStar


Einwegoverall »CoverStar®«

Eigenschaften:
•Partikeldicht
•Begrenzt spritzdicht
•Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
•Infektionsschutz gegen Blut und Viren
•Antistatisch
•Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Ausführung:
•Dreiteilige Kapuze
•Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
•Dreiteiliger Beinzwickel
•Doppelte Reißverschlussabdeckung
•Arm-, Bein- und Taillengummi
•Daumenschlaufe
Zulassung/Norm: Nach EN 13982:2004, EN 13034:2005+2009, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 369
- Farbe: weiß, - Größe: XL, - Material: Polypropylen

Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,23 kg
Material:
Polypropylen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,19*
6 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,34*
2 Tage
264
1
€ 5,59*
ab € 3,07*
€ 4,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,39*
Lager 400
328
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379996
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.