| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5010.XL Herst.-Nr.: CS500|XL EAN/GTIN: 4029201124274 |
| | |
|
| | |
| Asatex Schutzanzug CoverStar CS500 weiß Overall mit Schutztyp 5B + 6B Ausgewählte Version: XL - Größe: XLSchutzanzug CoverStar CS500 Schutztyp 5B + 6B - partikeldicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- geeignet für Reinräume
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- antistatisch
- 2-Wege-Reißverschluss
- doppelte Reißverschlusssabdeckung mit Klettverschluss
- Daumenschaufen
- dreiteiliger Beinzwickel
- CE-Kategorie III
Farbe: weiß Schutztyp: 5/6 Material: PE Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
- Öl- und Gas Industrie
- Holz- und Metallverarbeitung
- Lebensmittelindustrie und Krankenhäuser
- Reinraumanwendungen
- Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XL | Norm: | EN ISO 13982-1 | EN 1073-2 | EN 14126 | EN ISO 13688 | EN 13034 | EN 1149-5 | ISO 14644 | Schutztyp: | 5 | 6 | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | weiß | Verschluss: | Reißverschluss | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,05* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,20* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,05* | € 4,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,01* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|