Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mammut


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mammut
Handschuh Mammut
Artikel-Nr.:
     400-1274824
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240055011
EAN/GTIN:
     4025888100839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Mammut


Spaltlederhandschuh »Mammut«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Superweiches Top-Leder
•Doppelnaht
•Innenhand gefüttert
•Gummierte Stulpe
Material: Spaltleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: gelb-natur
- Größe: 11
1 Stück
Größe 11



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh stronghand rindsleder größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Schutzhandschuh, LederHandschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,77*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,4185*
€ 3,1285*
12
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,15*
2 Tage
168
12
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,17*
Lager 400
168
12
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.