Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Tesa extra Power Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Tesa extra Power Gewebeband
TESA Tesa extra Power Gewebeband
Artikel-Nr.:
     400-1190592
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00034-03
EAN/GTIN:
     4042448044136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

TESA Tesa extra Power Gewebeband


tesa Gewebeband Extra Power
extra starkes, hochwertiges, wetterfestes Gewebe zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m : 19 mm
Nr. 56343 2,75 m : 38 mm
Ausführung: Nr. 56341, braun
- Breite: 19, - Farbe: braun, - Länge: 2,75

Farbe braun
Breite 19 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
2,75
Breite:
19
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 2,55*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,91*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 2,88*
Lager 400
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,88728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,79*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,79*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,90*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.