Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh einseitig genoppt Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh einseitig genoppt Gr.9
Strickhandschuh einseitig genoppt Gr.9
Artikel-Nr.:
     400-1173522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240081009
EAN/GTIN:
     4031301000457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh einseitig genoppt Gr.9


Strickhandschuh, genoppt

Eigenschaften:
•Nahtlose Struktur
•Perfekte Passgenauigkeit
•Luftdurchlässig durch Strickgewebe
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
Farbe: weiß, Noppen schwarz
- Größe: 9

Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,065 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,87*
2 Tage
374
12
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Lager 400
369
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.