Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 124, Gr. 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     400-1140644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240168009
EAN/GTIN:
     3245421241299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Vital 124, Gr. 9, gelb


Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
•Flexibilität
•Gutes Tastempfinden
•Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
•Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
•Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche
Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb
- Größe: 9
1 Stück
Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
353
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,75*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
100
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,86*
6 Tage
100
10
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Lager 400
230
10
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
100539
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.