Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VT 3800 ±2 % mit Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VT 3800 ±2 % mit Datenlogger
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VT 3800 ±2 % mit Datenlogger
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VT 3800
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 3800
EAN/GTIN:
     4250348727336
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Beschleunigungsaufnehmer für Schwingungen mit externem Sensor; Spitzenwertmessung; für Maschinen und Anlagen; optional mit ISO-Werkszertifizierung; Software; verschiedene Menüsprachen; PC Anschluss über Micro-USB interner Speicher
Der Beschleunigungsaufnehmer für Schwingungen ist der ideale Begleiter für die Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Mit dem externen Schwingungssensor bei dem Beschleunigungsaufnehmer kann der Schwingweg bis 3,9 mm, die Schwinggeschwindigkeit bis 399,9 mm/s und die Schwingbeschleunigung bis 399,9 m/s² bestimmt werden. Als Messparameter stehen bei demBeschleunigungsaufnehmer RMS, Spitze, Spitze-Spitze und Scheitelfaktor zur Verfügung. Eine weitere Funktion vom Beschleunigungsaufnehmer ist die automatische Bewertung nach ISO 10816-3. Demnach kann der Beschleunigungsaufnehmer den aktuellen Schwingzustand einer Maschine über eine Gut-Schlecht-Bewertung bestimmen. Dadurch findet der Beschleunigungsaufnehmer seine Anwendung zum Beispiel bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Maschinen.

Der verbaute LiPo Akku mit einer Kapazität von 2500 mAh ist eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden möglich. Über die Micro-USB Schnittstelle bei dem Beschleunigungsaufnehmer kann der LiPo Akku wiederaufgeladen werden. Um die Messwerte weiter zu verarbeiten, können diese auf dem Beschleunigungsaufnehmer direkt abgespeichert werden. Dazu steht ein interner Speicher zur Verfügung. Dabei können die Messwerte manuell als auch automatisch vom Beschleunigungsaufnehmer gespeichert werden.

Nach einer Messung können die aufgenommenen Messwerte über einen PC ausgelesen werten. Mit der Software zum Beschleunigungsaufnehmer können nun die Messdaten anhand der grafischen Darstellung und tabellarischen Auflistung analysiert werden. Die Messdaten können zur Weiterverarbeitung als CSV-Datei exportiert werden. Sofern ein Firmware-Update für den Beschleunigungsaufnehmer zur Verfügung steht, kann dies auch direkt über die Software durchgeführt werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich Beschleunigung 0,0 ... 399,9 m/s²
Auflösung 0,1 m/s²
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 10 kHz 1 kHz ... 10 kHz

Messbereich Geschwindigkeit 0,00 ... 399,9 mm/s
Auflösung 0,1 mm/s
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 1 kHz

Messbereich Weg 0,000 ... 3,9 mm
Auflösung 1 µm
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 200 Hz

Messparameter RMS, Peak, Peak-Peak
Scheitelfaktor (Crest-Faktor)
Manueller Speicher 99
Ordner á 50 Messwerten

Datenlogger
Verschiedene Start-/Stopp-Trigger
Messintervall zwischen 1 s … 12 h
50 Speicherplätze á 43200 Messwerten

Einheiten umschaltbar metrisch / imperial
Anzeige 2,48" LC Display
Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch Spanisch, Italienisch, Niederländisch Portugiesisch, Türkisch, Polnisch Russisch, Chinesisch, Japanisch
Spannungsversorgung
Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh)
Extern: USB 5 VDC, 500 mA
Betriebsdauer ca. 15 … 20 h (abhängig von der Displayhelligkeit)

Betriebs- und Lagerbedingungen
Temperatur: -20 ... +65 °C
Luftfeuchtigkeit: 10% r. F. … 95% r. F., nicht kondensierend

Abmessungen 165 x 85 x 32 mm
Gewicht 239 g

Technische Daten Beschleunigungssensor
Resonanzfrequenz 24 kHz
Querempfindlichkeit ≤ 5%
Zerstörungsgrenze 5000 g (Peak)
Betriebs- und Lagertemperatur -55 °C … +150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Befestigungsgewinde ¼ - 28“
Abmessungen Ø 17 x 46 mm
Gewicht (ohne Kabel) 52 g
Lieferumfang:
1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 3800
1 x Sensor
1 x Spiralkabel
1 x Magnetadapter
1 x Micro-USB Kabel
1 x USB Stick mit Software und Anleitung
1 x Kurzanleitung
1 x Servicetasche

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, datenlogger beschleunigung, Messtechnik Messgeräte Beschleunigungsaufnehmer Schwingungsaufnehmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,38*
€ 851,96*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 779,31*
€ 851,97*
Frei Haus
ab € 775,15*
€ 852,70*
Frei Haus
ab € 747,11*
€ 861,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 858,54*
€ 931,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,26*
€ 984,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,94*
€ 951,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,78*
€ 937,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,31*
€ 927,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.