Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Kranwaage
>
Artikel
Zugmesslasche PCE-DDM 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-DDM 10
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-DDM 10
EAN/GTIN:
4250348712998
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Zugmesslasche PCE-DDM 10
Kranwaage PCE-DDM 10 | bis 10.000 kg | lange Batterielaufzeit
Die Zugmesslasche der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Zugmesslasche wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht.
Die Zugmesslasche wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen der Zugmesslasche sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Zugmesslasche ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.
Messbereich
10.000 kg / 100 kN
Auflösung
5 kg / 50 N
Min. **
100 kg
Gewicht ohne Schäkel
11 kg
Gewicht mit Schäkel
25 kg
** Die Zugmesslasche zeigt auch das Gewicht unterhalb der Mindestlast an. Jedoch gilt unserer Messgenauigkeitsangabe erst ab der in der Tabelle aufgeführten Mindestlast.
Messunsicherheit / Genauigkeit
± 0,1 % vom Messbereich
Tarierbereich
max. 20 % vom Messbereich
Anzeige
LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
Messeinheit
kg / t / lbs / N / kN
Funkreichweite
ca. 80 m
Abtastrate
2,5 Hz
Arbeitstemperatur
- 10 ... + 40 °C
Stromversorgung
3 x AA 1,5 V Batterien
Betriebsdauer
ca. 50 Std.
Material
Stahl
Technische Zeichnung der Zugmesslasche / Kraftmesslasche
A
320
B
120
C
57
D
230
Ø
92
H
535
... >
Labor
>
Messgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kranwaage
,
Zugkraftmessgerät
,
dynamometer
,
Messtechnik Zugmesslasche
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.366,72*
€ 1.436,63*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,30*
€ 1.436,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.493,05*
€ 1.577,89*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.590,35*
€ 1.677,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,63*
€ 1.709,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,72*
€ 1.697,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,21*
€ 1.656,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,60*
€ 1.632,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,72*
€ 1.626,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftaufnehmer PCE-FM 50N für Zugkraft / Druckkraft / USB Schnittstelle von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-FM 50N
€ 372,44*
Ähnlich
Kraftmessgerät PCE-DDM, für Zugspannung, bis 100 kN, mit Fernanzeige
k.A.
307238
€ 1.117,47*
Ähnlich
Kraftmessgerät PCE-PST 1 X für Schältests von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PST 1 X
€ 2.866,90*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Horizontaler Prüfstand mit einem Kraftbereich bis 500 N
PCE Instruments
PCE-HTS 50
€ 1.327,51*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Motorisierter Zug-Druck-Prüfstand mit 500 N
PCE Instruments
PCE-VTS 50
€ 1.460,15*
Ähnlich
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-PFG 200
PCE Instruments
PCE-PFG 200
€ 445,79*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-FM 500N Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-FM 500N
€ 362,12*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 100 Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 100
€ 441,78*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 20 Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-PFG 20
€ 442,69*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 2K Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
€ 888,97*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 50 Dynamometer Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 50
€ 443,90*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 500 Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 500
€ 447,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.