Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Glanzgradmessgerät PCE-GM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Glanzgradmessgerät PCE-GM 80
PCE Instruments Glanzgradmessgerät PCE-GM 80
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-GM 80
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GM 80
EAN/GTIN:
     4250348722652
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzgradmessgerät mit externem Glanzsensor; Messgeometrie 60°; Messfläche Ø4,5 mm Datenverbindung mit einem PC über Micro-USB Schnittstelle; Eintastenbedienung; Kalibrierstandard mit im Lieferumfang; Datenspeicher für 1245 Messungen
Das Glanzgradmessgerät ist mit einem externen Glanzsensor ausgestattet. Auch die Messfläche von Ø 4,5 mm des Glanzgradmessgerätes trägt wesentlich dazu bei, Messungen an schwer zugänglichen und kleinen Oberflächen durchführen zu können. Mit der mitgelieferten Kalibrierreferenz kann zu jeder Zeit eine Prüfung des Glanzgradmessgerätes durchgeführt werden. Mit einer Genauigkeit von 1 % ist das Glanzgradmessgerät ein hochpräzises Messmittel. Die Eintastenbedienung ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Glanzmessgerätes.

Eine weitere Besonderheit vom Glanzgradmessgerät ist die Datenspeicherfunktion. Mit dieser Datenspeicherfunktion werden die Messwerte in dem Glanzgradmessgerät gespeichert. Das Auslesen der Messwerte vom Glanzgradmessgerät erfolgt anschließend über einen PC. Dazu kann eine direkte USB Verbindung mit dem Glanzgradmessgerät und einem PC hergestellt werden. Die Installation von einem Treiber oder einer Software wird nicht benötigt, da die Daten vom Glanzgradmessgerät direkt als Textdatei gespeichert werden. Neben dem Messwert wird auch ein Zeitstempel vom Glanzgradmessgerät gespeichert.
Tecnhische Daten:
Messbereich 100 ... 1000 GU
Auflösung 1 GU
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Genauigkeit 1 %
Messbereich 0 ... 99,9 GU
Auflösung 0,1 GU
Wiederholgenauigkeit < 0,45 GU
Genauigkeit < 1 GU
Messgeometrie 60°
Messfläche Ø4,5 mm
Datenspeicher 1245 Messwerte
Schnittstelle Micro USB
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien Umgebungsbedingungen 0 ... 40 °C,< 85 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen 115 x 65 x 25 mm
Gewicht 100 g
Normen GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002
Lieferumfang:
1 x Glanzgradmessgerät PCE-GM 80
1 x Kalibrierreferenz
1 x Reinigungstuch
1 x Transportkoffer
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte NDT Prüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 535,65*
€ 616,80*
Frei Haus
ab € 536,18*
€ 616,82*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,11*
€ 671,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GM 75
ab € 415,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.257,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.123,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 60
ab € 543,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.213,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WNM 100
ab € 448,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.343,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.897,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 313,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.