Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät PCE-GM 80 mit externem Glanzsensor von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80 Display
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80 Sensor
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80 Anschluss
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 80 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GM 80
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GM 80
EAN/GTIN:
     4250348722652
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzmessgerät PCE-GM 80
Das Glanzmessgerät ist mit einem externen Glanzsensor ausgestattet. Auch die Messfläche von Ø4,5 mm des Glanzmessgerätes trägt wesentlich dazu bei, Messungen an schwer zugänglichen und kleinen Oberflächen durchführen zu können. Mit der mitgelieferten Kalibrierreferenz kann zu jeder Zeit eine Prüfung des Glanzmessgerätes durchgeführt werden. Mit einer Genauigkeit von 1 % ist das Glanzmessgerät ein hochpräzises Messmittel. Die Eintastenbedienung ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Glanzmessgerätes.
Eine weitere Besonderheit vom Glanzmessgerät ist die Datenspeicherfunktion. Mit dieser Datenspeicherfunktion werden die Messwerte in dem Glanzmessgerät gespeichert. Das Auslesen der Messwerte vom Glanzmessgerät erfolgt anschließend über einen PC. Dazu kann eine direkte USB Verbindung mit dem Glanzmessgerät und einem PC hergestellt werden. Die Installation von einem Treiber oder einer Software wird nicht benötigt, da die Daten vom Glanzmessgerät direkt als Textdatei gespeichert werden. Neben dem Messwert wird auch ein Zeitstempel vom Glanzmessgerät gespeichert.

- externer abnehmbarer Sensor
- Datenspeicher zur späteren Analyse
- Messbereich bis 1000 GU
- Micro USB Schnittstelle zur PC Anbindung
- einfache Eintastenbedienung
- präzise Messungen dank hoher Genauigkeit


Technischen Daten:
Messbereich: 100 ... 1000 GU
Auflösung: 1 GU
Wiederholgenauigkeit: 0,5 %
Genauigkeit: 1 %

Messbereich: 0 ... 99,9 GU
Auflösung: 0,1 GU
Wiederholgenauigkeit: <0,45 GU
Genauigkeit: <1 GU

Messgeometrie: 60°
Messfläche: Ø4,5 mm
Datenspeicher: 1245 Messwerte
Schnittstelle: Micro USB
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen: 0 ... 40 °C, <85 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen: 115 x 65 x 25 mm
Gewicht: 100 g
Normen: GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002


Lieferumfang
1 x Glanzmessgerät PCE-GM 80
1 x Kalibrierreferenz
1 x Reinigungstuch
1 x Transportkoffer
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, PCE, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 533,27*
€ 622,18*
Lager 413
Frei Haus
ab € 537,46*
€ 622,20*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,20*
€ 740,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,96*
€ 727,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GM 75
ab € 415,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 60
ab € 541,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.218,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WNM 100
ab € 449,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.334,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.902,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.