Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2200 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200 Anschluss
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200 Nadel
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200 Unterseite
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200 Anwendung
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 2200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 2200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 2200
EAN/GTIN:
     4250348715425
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Oberflächenrauheitsmessgerät PCE-RT 2200
Das portable und einfach zu handhabende Oberflächenrauheitsmessgerät PCE-RT 2200 mit einer LCD-Anzeige ist besonders für die schnelle und genaue Messung in der Werkstatt oder im Labor geeignet. Das Oberflächenrauheitsmessgerät nutzt einen DSP Chip zur Steuerung und Datenverarbeitung mit einer hohen Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch. Außerdem haben Sie bei dem Oberflächenrauheitsmessgerät PCE-RT 2200 eine große Auswahl an Parametern: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr. Die große LCD-Anzeige ermöglicht Ihnen über reichlich Informationen zur Messung zu verfügen und ist fähig alle Parameter und Grafiken anzuzeigen. Dank dem internen Speicher vom Oberflächenrauheitsmessgerät können bis zu 100 Gruppen von Daten und Wellenformen gespeichert werden, die mittels der USB Schnittstelle am PC ausgelesen werden können.

Technische Daten
Parameter: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
Messbereich: Ra: 0,005 ... 16 µm / Rz: 0,02 ... 160 µm
Grenzwellenlänge: 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Gesamttaststrecke: 1 ... 5 mm
Taster: Tastdiamant mit 5 µm Spitzenradius
Filter: RC, PCRC, Gauss, ISO13565
Anzeige: LCD 128 x 64 Punkt-Matrix
Schnittstelle: USB
Speicher: bis zu 100 Datengruppen
Spannungsversorgung: aufladbarer Li-Ion Akku
Abmessungen: 141 x 55 x 40 mm
Gewicht: 400 g

Lieferumfang
1 x Oberflächenrauheitsmessgerät PCE-RT 2200
1 x Sensor
1 x Sensorschutzkappe
1 x Schraubendreher
1 x verstellbare Stütze
1 x Rauheitsstandard
1 x Halterung für Rauheitsstandard
1 x Ladegerät
1 x USB Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Koffer
Weitere Suchbegriffe: Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCEOberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.902,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,14*
€ 2.373,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,60*
€ 2.343,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,78*
€ 2.291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,95*
€ 2.264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,00*
€ 2.263,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.219,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.334,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2000
ab € 1.679,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.