Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät PCE-SGM 60 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzmessgerät PCE-SGM 60 von PCE Instruments
Glanzmessgerät PCE-SGM 60 von PCE Instruments
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SGM 60
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SGM 60
EAN/GTIN:
     4250348715821
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzmessgerät PCE-SGM 60
Dieses Glanzmessgerät PCE-SGM 60 mit kleinem Messgebiet wird dafür verwendet Oberflächenmessungen vorzunehmen. Dabei bedient sich das Glanz-Messgerät dem Reflexionsprinzip. Das Glanz-Messgerät sendet dabei Licht aus einer Lichtquelle auf eine zu prüfende Oberfläche und errechnet nach der Reflexion von Lichtpartikeln den Glanzgrad der Oberfläche. Nachdem das Licht auf die Oberfläche getroffen ist, werden einige Lichtpartikel von der Oberfläche reflektiert und andere absorbiert. Der Glanzgrad wird dann nach Bildung der Differenz auf dem Display von dem Glanz-Messgerät ausgegeben.


Technische Daten

Messgeometrie: 60 °
Display: 3,5 " TFT touch display
Normen: ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457
Messgebiet: 1,5x2 mm
Messbereich: 0 ... 1000 GU
Ablesbarkeit: 0,1 GU

Wiederholbarkeit
Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,1 GU
Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,2 GU
Messbereich 100 ... 1000 GU: ±0,2 GU (%)

Reproduzierbarkeit
Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,2 GU
Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,5 GU
Messbereich 10 ... 1000 GU: ±0,5 GU (%)

Farbart: entspricht CIE 1931(2 °) unter einer CIE C - Lichtquelle
Messgenauigkeit: ±1,5 / ±1,5 %
Messzeit: 0,5 Sekunden
Abmessungen: 160 x 75 x 90 mm
Gewicht: 350 g
Menüsprache: Englisch, Chinesisch
Stromversorgung: 3200 mAh Li-ion Akku
Schnittstelle: USB / RS-232

Messspeicher
Basismessung: 1000
Statistischer Modus: 5000
Dauermessung: 5000

Software: im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
Lagertemperatur: -20 ... +50 °C
relative Luftfeuchte: <85 % rel. Feuchte (nicht-kondensierend)

Lieferumfang
1 x Glanz-Messgerät PCE-SGM 60
1 x Ladeadapter
1 x USB-Kabel
1 x Auswertesoftware (auf CD-ROM)
1 x Kalibrierplatte
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, Glossmeter, PCE, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.117,80*
€ 1.231,59*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.117,52*
€ 1.231,61*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,61*
€ 1.465,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,82*
€ 1.450,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,94*
€ 1.369,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,52*
€ 1.329,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.257,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.218,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.