Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät PCE-PGM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzmessgerät PCE-PGM 100
Glanzmessgerät PCE-PGM 100
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PGM 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PGM 100
EAN/GTIN:
     4250348715067
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzmessgerät PCE-PGM 100

Glanzmessgerät PCE-PGM 100 | Messgeometrien: 20 °, 60 °, 85 ° - interner Messwertspeicher

Glanzgradmessgerät zum mobilen Einsatz / Flexibilität durch verschiedene Messgeometrien / 3,5 " TFT-Display / sehr geringe Messzeit / interner Messwertspeicher / inklusive Auswertesoftware
Das Glanzgradmessgerät PCE-PGM 100 arbeitet mit Messgeometrien von 20 °, 60 ° und 85 °. Dabei bedient sich das Glanzgradmessgerät dem Reflexionsprinzip. Darunter versteht man die Tatsache, dass das Glanzgradmessgerät Licht auf eine zu prüfende Oberfläche sendet. Ein Teil des Lichts wird daraufhin von der Oberfläche aufgenommen und ein weiterer Teil wird reflektiert. Nachdem dies geschehen ist, errechnet das Glanzgradmessgerät den entsprechenden Glanzgrad. Aufgrund des Messbereichs bietet das Glanzgradmessgerät die Möglichkeit umfangreiche Oberflächen zu bestimmen. Aufgrund dieser Eigenschaften bietet sich das Glanzgradmessgerät für Glanzmessungen in der Qualitäts- und Eingangskontrolle an. Die beigefügte Software macht eine spätere Auswertung der Messdaten möglich und einfach.

Messgeometrien
20 ° / 60 ° / 85 °
Display
3,5 " TFT display
Normen
ISO 2813
GB/T 9754
ASTM D 523
ASTM D 2457
Messfläche
20 ° : 10x10 mm
60 ° : 9x15 mm
85 ° : 5x36 mm
Messbereich
20 ° : 0 ... 1000 GU
60 ° : 0 ... 1000 GU
85 ° : 0 ... 160 GU
Ablesbarkeit
0,1 GU
Wiederholbarkeit
Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,1 GU
Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,2 GU
Messbereich 100 ... 1000 GU: ±0,2 GU (%)
Reproduzierbarkeit
Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,2 GU
Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,5 GU
Messbereich 100 ... 1000 GU: ±0,5 GU (%)
Farbart
entspricht CIE 1931(2 °) unter einer CIE C - Lichtquelle
Messgenauigkeit
±1,5 / ±1,5 %
Messzeit
0,1 Sekunden
Abmessungen
160 x 75 x 90 mm
Gewicht
350 g
Menüsprache
Englisch, Chinesisch
Stromversorgung
3200 mAh Li-ion Akku
Schnittstelle
USB / RS-232
Messspeicher
Basismessung: 1000
Software
im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur
0 ... +40 °C
Lagertemperatur
-20 ... +50 °C
relative Luftfeuchte
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Glanzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.260,73*
€ 1.373,61*
Frei Haus
ab € 1.257,67*
€ 1.373,63*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,61*
€ 1.634,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,79*
€ 1.609,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,68*
€ 1.557,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,48*
€ 1.526,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,73*
€ 1.500,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.218,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WNM 100
ab € 449,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.897,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.