Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-RT 11
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 11
EAN/GTIN:
     4250348710819
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät zur genauen Erfassung der Rauheit nach Ra, Rz, Rq und Rt; mit Piezoelektrischem Taster; großes OLED-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Das Rauhigkeitsmessgerät ist ein portables Messgerät für die Bestimmung der Rautiefe nach Ra, Rz, Rq und Rt in nur einem Gerät. Das kleine Rauhigkeitsmessgerät ist besonders für die schnelle Messung der Rauheit konzipiert worden. Die Rauheit (veraltet auch Rauhigkeit) ist ein Begriff aus der Oberflächenphysik, der die Unebenheit der Oberflächenhöhe bezeichnet. Das Rauhigkeitsmessgerät arbeitet nach dem gleichen piezoelektrischen Mikrotaster-Prinzip wie die hochgenauen Labormessgeräte.

Die einfache Handhabung des Rauhigkeitsmessgerät, wie auch die hohe Wiederholgenauigkeit, zeichnet das Gerät besonders aus. Nach Knopfdruck tastet der piezoelektrische Mikrotaster am Rauhigkeitsmessgerät die Oberfläche innerhalb weniger Sekunden ab und zeigt dann sofort digital entsprechend der vorgewählten Grenzwellenlänge (cut-off length) entweder den Wert Ra, Rz, Rq oder Rt an. Rz = gemittelte Rauhtiefe Die gemittelte Rauhtiefe Rz ist das arithmetische Mittel aus den größten Einzelrauhtiefen mehrerer aneinandergrenzenden Einzelmessstrecken. Ra = arithmetischer Mittenrauhwert Ra ist der allgemein anerkannte und international angewendete Rauheitsparameter. Er ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Werte der Profilabweichungen innerhalb der Bezugsstrecke. Der gemessene Zahlenwert Ra ist immer kleiner als der auf dem gleichen Rauheitsprofil ermittelte Rz-Wert. Rt = maximale

Rautiefe
Die maximale Rautiefe Rt ist der Abstand zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Messstrecke. Rq = Quadratischer Mittenrauwert Rq ist der quadratische Mittelwertaller Ordinatenwerte innerhalb der Einzelmessstrecke l. Rq entspricht der Bezeichnung RMS (Root Mean Square).
Tecnhische Daten:
Rauhigkeitsparameter Ra, Rz, Rq, Rt
Genauigkeit ±15 %
Wiederholbarkeit <12 %
Messbereich Rz, Rt 0,1 ... 50 µm
Messbereich Ra, Rq 0,05 ... 10 µm
Grenzwellenlängen (cutt-off length) 0,25 mm, 0,8 mm und 2,5 mm
Gesamt-Abtaststrecke 6 mm
Tastgeschwindigkeit 1 mm / s
Tastsystem Piezoelektrischer Taster
Tastdiamant 10 µm ±1 µm Spitzenradius
Neigungswinkel 90 ° (+5 ° oder -10 °)
Anzeige OLED-Display
Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C
Luftfeuchte <90 %
Stromversorgung 3,7 V Li-Ionen-Akku
Ladezeit 3 Stunden
Abmessungen 106 × 70 × 24 mm
Gewicht 200 g
Lieferumfang:
1 x Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
1 x Rauheitsstandard
1 x Netzladegerät
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Rauhigkeitsmessgerät Rauheitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.218,08*
€ 1.299,73*
Frei Haus
ab € 1.223,30*
€ 1.299,75*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,73*
€ 1.546,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,25*
€ 1.534,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,75*
€ 1.469,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,08*
€ 1.449,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.265,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.125,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2300
ab € 2.043,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.905,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 313,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.