Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Gasmessgerät PCE-AC 2000 für Personenschutz in geschlossenen Räumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Gasmessgerät PCE-AC 2000 für Personenschutz in geschlossenen Räumen
PCE Instruments Gasmessgerät PCE-AC 2000 für Personenschutz in geschlossenen Räumen
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-AC 2000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AC 2000
EAN/GTIN:
     4250348709769
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
CO2-Messgerät als Großanzeige; mit Bargraph; wartungsfreier CO2-Sensor; zusätzlich mit Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige; Messbereich bis 9999 ppm für zum Beispiel Schulungsräume, öffentliche Einrichtungen
Das innovativ gestaltete CO2-Messgerät ist eine Großanzeige zur Überwachung der Raumluftqualität. Dieses CO2-Messgerät wird speziell eingesetzt, um die Raumluftqualität in Großräumen zu überwachen. Darunter zählen zum Beispiel Besprechungsräume, Aufenthaltsräumen oder auch öffentliche Räume wie Klassenräume und Kindergärten.

Auf Grund der großen Bauform von 388 x 288 x 43 mm lässt sich der CO2-Indikator auch aus einer größeren Entfernung hervorragend ablesen. Mit der Wandhalterung bei dem CO2-Indikator lässt sich die Großanzeige zudem beliebig an Wänden montieren.

Der für die Messung eingebaute NDIR CO2-Sensor hat einen Messbereich von 9999 ppm. Das Besondere neben dem hohen Messbereich bei dem verbauten NDIR CO2-Sensor bei dem CO2-Messgerät ist, dass der CO2-Sensor keinerlei Wartung benötigt. Weiter ist noch zusätzlich bei dem CO2-Messgerät ein Temperatur- und ein Feuchtigkeitssensor integriert, um die klimatischen Bedingungen zu überwachen. Auch verfügt das CO2-Messgerät über einen Bargraphen mit dem sich der gemessene CO2 Gehalt grafisch anzeigen lässt. Der Bargraphen bei dem CO2-Indikator ist zusätzlich in den Farben Grün, Gelb und Rot unterteilt, die je nach CO2 Gehalt zu fest eingestellten Messwerten aufleuchten. Dadurch lässt sich der Kohlenstoffdioxid in der Umgebung einfacher bewerten, um gegebenenfalls Lüftungsmaßnahmen durchzuführen.

Zur Alarmierung vor einer zu hohen CO2 Konzentration verfügt das CO2-Messgerät über einen einstellbaren akustischen Alarm, welcher ab Werk auf eine Konzentration von 1200 ppm CO2 eigestellt ist.
Tecnhische Daten:
CO2
Messbereich 0 ... 9999 ppm
Messgenauigkeit ±70 ppm ±5 % v.Mw
Auflösung 1 ppm

Temperatur
Messbereich -10 ... 100 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±1,5 °C

rel. Feuchte
Messbereich 0 ... 99,9 % r.F.
Auflösung 0,1 % r.F.
Genauigkeit ±3 %

Allgemein
Ampelfunktion grün: 0 ... 599 ppm gelb: 600 ... 1199 ppm rot: 1200 ... 9999 ppm
Wiederholgenauigkeit <±0,5 %
Ansprechzeit 10 Sekunden
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C, 0 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen -30 ... 70 °C, 0 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Spannungsversorgung über Netzteil 9 VDC, 350 mA
Abmaße 388 x 288 x 43 mm
Gewicht ca. 2420 g
Lieferumfang:
1 x CO2-Messgerät
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät pce instruments, Messtechnik Messgeräte Gasmessgerät Gasmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,43*
€ 326,44*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 271,30*
€ 326,45*
Frei Haus
ab € 302,30*
€ 357,51*
Frei Haus
ab € 306,32*
€ 361,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 330,45*
€ 392,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 436,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 262,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 343,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 960,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 210,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 558,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 894,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PMI 1BT
ab € 83,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 190,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.