Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer (rel.) PCE-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer (rel.) PCE-G1
Hygrometer (rel.) PCE-G1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-G1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-G1
EAN/GTIN:
     4250348702746
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Klimamesser
Hygrometer (rel.) PCE-G1

Temperaturanzeige PCE-G1 | ohne Analogausgang, für relative Feuchtigkeit und Temperatur

Messgerät für relative Feuchtigkeit und Temperatur mit einer Großanzeige (Werte ablesbar bis 50 m)
Das Messgerätdirekten Darstellung auf ein ist für stationäre Messung der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur sowie der er Grossanzeige bestimmt. Diese Grossanzeige besteht aus einem großen monochromen Display und ist geschützt nach IP 54. Die Anzeige der Messgrössen geschieht dabei im Wechsel: relative Feuchtigkeit (2 s) und Temperatur (2 s). Die Sensoren der Grossanzeige sind werkseitig kalibriert. Es ist aber optional auch ein ISO-Kalibrierschein bestellbar. Einfach, genau und robust.

Messbereiche
relative Feuchte / Temperatur
10 ... 95 % r.F./0 ... +60 °C
Auflösung
relative Feuchte / Temperatur
1 % r.F./1 °C
Genauigkeit
relative Feuchte / Temperatur
±2 % r.F./±1 °C
Sichtweite
ablesbar auf ca. 50 m
Sensortyp
relative Feuchte / Temperatur
kapazitiv/Pt1000
Ansprechzeit T 90
ca. 4 s
Kabellänge (zwischen Sensor und Anzeige)
1 m
Anzeige
100 mm monochrom Display(Wechselanzeige)
Versorgung
230 V / 50 ... 60 Hz
Stromaufnahme
ca. 20 mA
Abmessungen
Sensor 50 x 70 x 20 mm
Grossanzeige 175 x 175 x 75 mm
Schutz
IP 54
Gewicht
1,3 kg (inkl. Sensor und Kabel)
Weitere Suchbegriffe: Klimamessgerät, hygrometer, Messtechnik Hygrometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 960,34*
€ 1.051,11*
Frei Haus
ab € 961,10*
€ 1.051,13*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,11*
€ 1.250,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,71*
€ 1.233,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,68*
€ 1.177,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,11*
€ 1.158,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,34*
€ 1.142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 435,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 263,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 342,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 289,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.