Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 Messgerät PCE Instruments PCE-AC 2000 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583864-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AC 2000
EAN/GTIN:
     4250348709769
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
CO2 Messgerät PCE Instruments PCE-AC 2000 Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2

Gasmessgerät PCE-AC 2000 für Personenschutz in geschlossenen Räumen

Zur Wandmontage in großen Räumen
Akustischer, einstellbarer Alarm
Wartungsfreier NDIR CO2-Sensor
Mit Temperatur und Feuchtesensorik
Große LED Anzeige mit Bargraph
Feste Spannungsversorgung

Dieses CO2-Messgerät wird speziell eingesetzt, um die Raumluftqualität in Großräumen zu überwachen. Darunter zählen zum Beispiel Besprechungsräume, Aufenthaltsräumen oder auch öffentliche Räume wie Klassenräume und Kindergärten. Auf Grund der großen Bauform von 388 x 288 x 43 mm lässt sich der CO2-Indikator auch aus einer größeren Entfernung hervorragend ablesen. Mit der Wandhalterung bei dem CO2-Indikator lässt sich die Großanzeige zudem beliebig an Wänden montieren. Der für die Messung eingebaute NDIR CO2-Sensor hat einen Messbereich von 9999 ppm. Das Besondere neben dem hohen Messbereich bei dem verbauten NDIR CO2-Sensor bei dem CO2-Messgerät ist, dass der CO2-Sensor keinerlei Wartung benötigt. Weiter ist noch zusätzlich bei dem CO2-Messgerät ein Temperatur- und ein Feuchtigkeitssensor integriert, um die klimatischen Bedingungen zu überwachen. Auch verfügt das CO2-Messgerät über einen Bargraphen mit dem sich der gemessene CO2 Gehalt grafisch anzeigen lässt. Der Bargraphen bei dem CO2-Indikator ist zusätzlich in den Farben Grün, Gelb und Rot unterteilt, die je nach CO2 Gehalt zu fest eingestellten Messwerten aufleuchten. Dadurch lässt sich der Kohlenstoffdioxid in der Umgebung einfacher bewerten, um gegebenenfalls Lüftungsmaßnahmen durchzufühen. Zur Alarmierung vor einer zu hohen CO2 Konzentration verfügt das CO2-Messgerät über einen einstellbaren akustischen Alarm, welcher ab Werk auf eine Konzentrtion von 1200 ppm CO2 eigestellt ist.

Technische Daten:
Gewicht: 2420 g · Messbereich (max.): 100 °C · Messbereich (min.): -10 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2 · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 288 mm · Produktabmessung, Länge: 388 mm · Weitere technische Daten: CO2
Messbereich: 0 - 9999 ppm
Messgenauigkeit: ±70 ppm ±5 % v.Mw
Auflösung: 1 ppm
Temperatur
Messbereich: -10 bis 100 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1,5 °C
rel. Feuchte
Messbereich: 0 - 99,9 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ±3 %
Wiederholgenauigkeit: <±0,5 %
Ansprechzeit: 10 Sekunden

Lieferumfang:
1x CO2-Messgerät
1x Netzteil
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
288 mm
Produktabmessung, Länge:
388 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Messbereich:
-10 - 100 °C
Marke:
PCE Instruments
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | CO2
Messbereich (max.):
100 °C
Messbereich (min.):
-10 °C
Gewicht:
2420 g
Produkt-Art:
CO2 Messgerät
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät pce instruments, PCE Instruments, PCE-AC 2000, umweltmesstechnik, schadstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 324,43*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 271,08*
€ 324,44*
Frei Haus
ab € 302,65*
€ 355,03*
Frei Haus
ab € 308,25*
€ 359,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 389,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,79*
€ 404,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 438,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 340,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 562,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 896,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PMI 1BT
ab € 83,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 198,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.