Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-555 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299582-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-555
EAN/GTIN:
     4250348700384
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
PCE Instruments PCE-555 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF

Umweltmesstechnik Hygrometer PCE-555

Schnelle Reaktionszeit
Hohe Genauigkeit
Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Feuchtigkeit
Automatische Abschaltung
Berechnung der Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur
Hintergrundbeleuchtung
Maximalwertspeicherung
Kompakt und leicht

Dieses Feuchtemessgerät ist für eine schnelle Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur vorgesehen. Das Feuchtemessgerät gibt Ihnen als zusätzliche Information den Taupunkt (Taupunkt-Temperatur) sowie die Feuchtkugeltemperatur an. Somit können Sie z.B. im Transport- und Lagerbereich von Lebensmitteln einer Schimmelbildung vorbeugen. Auch auf dem Bausektor und in der Gebäudetechnik, z.B. bei der Feststellung von Kondensatbildung auf Wänden, ist das Messgerät von Nutzen. Durch seine kompakten Abmessungen ist das Feuchtemessgerät besonders für die Messung vor Ort geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Feuchtemessgerät PCE-555 · 1x Aufbewahrungstasche · 1x Batterie · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 34 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, PCE Instruments, PCE-555, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 107,91*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 107,93*
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 107,97*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 114,69*
€ 143,01*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 207,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 262,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 340,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 562,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 896,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 198,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.