Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Hygrometer PCE-WM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hygrometer PCE-WM 1
PCE Instruments Hygrometer PCE-WM 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-WM1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WM1
EAN/GTIN:
     4250348702111
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Hygrometer für relative und absolute Luftfeuchte [%] und [g/m³], Raumtemperatur, Taupunkt mittels externem Fühler
Das Hygrometer für relative [%] und absolute [g/m³] Luftfeuchte besticht durch einfache Handhabung und hohe Genauigkeit. Mit diesem Hygrometer können Sie das Raumklima (Raumtemperatur, relative Feuchte) sowie gleichzeitig über den im Lieferumfang befindlichen, externen Temperaturfühler, die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten ermitteln.

Das Hygrometer gibt Ihnen als zusätzliche Information den Taupunkt (Taupunkttemperatur) an. Zudem berechnet und zeigt das Prüfgerät die Absolutfeuchte in g/m³ an. Also können Sie alle relevanten Parameter mit nur einem Hygrometer ermitteln. Der Einsatzbereich ist weit gestreut. So kommt das Hygrometer im Baubereich ebenso zum Einsatz, wie auf dem Lebensmittelsektor oder bei der Produktentwicklung in der Industrie. Das Hygrometer wird bei einer Bestellung werkskalibriert ausgeliefert (ohne Prüfschein). Sie können es natürlich auch in jedem akkreditierten Prüflabor nach DIN ISO kalibrieren lassen. Wir können dies selbstverständlich auch für Sie durchführen (ebenfalls bei einer Re-Kalibrierung, z.B. jährlich oder je nach Festlegung in Ihrem betriebsinternen ISO-Prüf-Handbuch).

Taupunkt / Taupunkttemperatur
Die Taupunkttemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der der aktuelle Wasserdampfgehalt in der Luft der maximale (100% relative Luftfeuchtigkeit) ist. Die Taupunkttemperatur ist damit eine von der aktuellen Temperatur unabhängige Größe. Eine Möglichkeit die Taupunkttemperatur zu messen ist das Abkühlen von Metall bis sich die Oberfläche mit Wasserdampf beschlägt. Dann ist die Temperatur des Metalls die Taupunkttemperatur. Bei der gebräuchlichsten Messmethode wird ein feuchtes (mit feuchtem Lappen umwickelt) neben ein trockenes Thermometer gehängt. Das feuchte Thermometer zeigt die Taupunkttemperatur an. Zusammen mit der aktuellen Temperatur kann man dann auch die relative Luftfeuchte ausrechnen. Unser Feuchtigkeitsmesser macht das automatisch.

Relative / Absolute Feuchtigkeit in % bzw. g/m³
Der Ausdruck "relative Luftfeuchtigkeit" bezeichnet den relativen Sättigungsgrad der Luft, also wie viel Prozent der bei dieser Temperatur maximalen Sättigungsmenge an Wasser gerade in der Luft vorhanden sind. Wissenschaftlich definiert ist "relative Luftfeuchtigkeit" das Verhältnis des Wasserdampfpartialdruckes zum Sättigungsdampfdruck Der Ausdruck Luft kommt in der Definition nicht vor, die relative Luftfeuchtigkeit ist daher völlig unabhängig von der vorhandenen Menge Stickstoff oder Sauerstoff. Der Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf ist im Vakuum gleich wie bei hohem Luftdruck. Um auszudrücken, ob Luft trocken oder feucht ist, ist die "relative Luftfeuchtigkeit" weitaus aussagekräftiger als die absolute Luftfeuchtigkeit in Gramm Wasser pro Kilogramm Luft. Bei bestimmtem Volumen kann die Luftfeuchtigkeit auch absolut in g/m³ angegeben werden.

Die in der obigen Grafik beschriebenen Zusammenhänge sind im Hygrometer bereits hinterlegt. Das Prüfgerät ermittelt die relative Feuchte, die Raumtemperatur und die Oberflächentemperatur, berechnet dann die Taupunkttemperatur und den Wassergehalt der Luft in g/m³. Alle Messwerte sind über einen Drehwahlschalter direkt im Absolutfeuchtemesser im Display anzeigbar. Da das Hygrometer nach ISO rekalibrierbar und zertifizierbar ist und über eine hohe Genauigkeit verfügt, sind immer akkurate Messergebnisse gewährleistet.
Tecnhische Daten:
Technische Spezifikation

Messbereiche
Temperatur
relative Feuchte
absolute Feuchtigkeit
Taupunkttemperatur

0,1 ... +80 °C
10 ... 99,9 % r.F.
0,1 ... 199,9 g/m³
-19,5 ... +79,8 °C

Auflösung Temperatur
relative Fechte
absolute Feuchtigkeit
Taupunkttemperatur

0,1 °C
0,1 %
0,1 g/m³
0,1 °C

Genauigkeit
Temperatur
relative Feuchte
absolute Feuchtigkeit
Taupunkttemperatur

±0,5 K
±2 %
±2 %
±0,5 K

Ansprechzeit ca. 10 s
Min-, Max- Peakhold ja
Externer Temperaturfühler an 1,1 m Kabel
Versorgung 1 x 9 V Block-Batterie
Umgebungsbedingungen -20 ... +50 °C / 0 ... 100 % r.F.

Abmessungen (Feuchtemesser)
165 x 80 x 33 mm

Abmessungen (Fühler)
50 x 30 mm (Raumfeuchte/Temperatur)
50 x 30 mm (Oberflächentemperatur)

Gewicht 380 g

Taupunkt / Taupunkttemperatur
Die Taupunkttemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der der aktuelle Wasserdampfgehalt in der Luft der maximale (100% relative Luftfeuchtigkeit) ist. Die Taupunkttemperatur ist damit eine von der aktuellen Temperatur unabhängige Größe. Eine Möglichkeit die Taupunkttemperatur zu messen ist das Abkühlen von Metall bis sich die Oberfläche mit Wasserdampf beschlägt. Dann ist die Temperatur des Metalls die Taupunkttemperatur. Bei der gebräuchlichsten Messmethode wird ein feuchtes (mit feuchtem Lappen umwickelt) neben ein trockenes Thermometer gehängt. Das feuchte Thermometer zeigt die Taupunkttemperatur an. Zusammen mit der aktuellen Temperatur kann man dann auch die relative Luftfeuchte ausrechnen. Unser Feuchtigkeitsmesser macht das automatisch. Relative / Absolute Feuchtigkeit in % bzw. g/m³ Der Ausdruck "relative Luftfeuchtigkeit" bezeichnet den relativen Sättigungsgrad der Luft, also wie viel Prozent der bei dieser Temperatur maximalen Sättigungsmenge an Wasser gerade in der Luft vorhanden sind. Wissenschaftlich definiert ist "relative Luftfeuchtigkeit" das Verhältnis des Wasserdampfpartialdruckes zum Sättigungsdampfdruck Der Ausdruck Luft kommt in der Definition nicht vor, die relative Luftfeuchtigkeit ist daher völlig unabhängig von der vorhandenen Menge Stickstoff oder Sauerstoff. Der Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf ist im Vakuum gleich wie bei hohem Luftdruck. Um auszudrücken, ob Luft trocken oder feucht ist, ist die "relative Luftfeuchtigkeit" weitaus aussagekräftiger als die absolute Luftfeuchtigkeit in Gramm Wasser pro Kilogramm Luft. Bei bestimmtem Volumen kann die Luftfeuchtigkeit auch absolut in g/m³ angegeben werden.
Lieferumfang:
1 x Hygrometer PCE-WM1
1 x externer Kombifühler (Luftfeuchtigkeit / Lufttemperatur)
1 x externer Oberflächentemperatur-Fühler
1 x Batterie
1 x Koffer
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 898,05*
€ 995,76*
Frei Haus
ab € 896,92*
€ 995,78*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,76*
€ 1.184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,40*
€ 1.158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,03*
€ 1.122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,32*
€ 1.096,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,05*
€ 1.068,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PCE-WM-KF
ab € 384,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.