Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-MMK 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MMK 1
EAN/GTIN:
     4250348710505
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1

Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1 | Holz, Papier, Pappe und Bauwerkstoffe , inkl. versch. Sonden

Baufeuchte-Messgerät PCE-MMK 1 mit ext. und int. Einstechsonden für Holz, Baustoffe und Papiere / manuelle Temperaturkompensation / mit adaptierbaren Verlängerungen / verschiedene Materialkennlinien wählbar
Das Baufeuchte-Messgerät PCE-MMK 1 ist für den mobilen Einsatz durch Techniker oder Monteure konzipiert worden um Gutachten zu erstellen oder den Wareneingang zu kontrollieren. Das Baufeuchte-Messgerät zeigt Ihnen neben der absoluten Feuchtigkeit in Baumaterialien oder Holz auch das Raumklima (Luftfeuchtigkeit und -temperatur) an. Das Display des Universalfeuchtemessers zeigt sofort einen Referenzwert als %-Wert an, es ist also kein Umrechnen o.Ä. notwendig. Im Lieferumfang des Universalfeuchtemessers PCE-MMK 1 sind drei verschiedene Einstechsonden enthalten, für Hölzer, Baumaterialien und Papier- oder Pappstapel. Generell verfügt der Universalfeuchtemesser über vier differierende Messmodi, die Sie zu der entsprechenden Sonde anwählen können, 130 variierende Holzsorten, 19 Baumaterialien (Zement, Estrich, Mörtel, Beton, ...), eine Trocken-Nass-Indikator zur Referenzmessung und einen Index-Modus, in dem Sie auf die absolute Feuchtigkeit schließen können. Mit Hilfe der Selbsttest-Funktion kann der Universal-Feuchtemesser sich auf seine korrekte Arbeitsfunktion überprüfen, außerdem verfügt der Universalfeuchtemesser über eine manuelle Temperaturkompensation, um die Messergebnisse etwas genauer zu gestalten.

Messbereiche
Holz: 1 ... 75 %
Bauwerkstoffe: 0,1 ... 2,4 %
Temperatur: -40 °C ... +70 °C / -40 ... +158 °F
Luftfeuchtigkeit: 0 ... 100 %
Auflösung
0,1 %
Genauigkeiten
Holz: 1 ... 30 % / ±1 %
31 ... 60 % / ±2 %
61 ... 75 % / ±4 %
Bauwerkstoffe: ±0,5 %
Temperatur: -40 ... -10 °C, +40 ... +70 °C / ±2 °C
-10 ... +40 °C / ±1 °C
Luftfeuchtigkeit: 0 ... 20 %, 80 ... 100 % / ±5 %
20 ... 80 % / ±3,5 %
Elektrodenlänge
8 mm (intern), 30 mm und 150 mm (extern)
Messprinzip
elektrischer Widerstand
automatische Abschaltfunktion
nach ca. 3 min ohne Nutzung
automatische Beleuchtungsabschaltung
nach ca. 10 Sekunden
Gehäuse
Kunststoff, stoßfest
Batterie
3 x CR 2032
Umgebungsbedingungen
0 ... +40 °C, 0 ... 85 % r.F.
Abmaße
139 x 47 x 25 mm
Gewicht
100 g (ohne Elektroden)
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Baufeuchtemessgerät Baufeuchtemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 439,68*
€ 515,12*
Frei Haus
ab € 438,22*
€ 515,15*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,80*
€ 547,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 262,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 562,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 896,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 198,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.