Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3
PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-W3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-W3
EAN/GTIN:
     4250348702661
Suchbegriffe:
Altpapier-Feuchtemesser
Messgerät für absolute Feuchtigkeit von Altpapier (% H 2 O) mit sehr robuster Einstechsonde
Dieses Altpapier Feuchtemessgerät ist für den professionellen Einsatz in der Eingangskontrolle von Altpapier-Ballen oder loser Schüttung (Sammelware) vorgesehen. Das Feuchtemessgerät ermittelt die absolute Feuchtigkeit der Altpapiere. Somit können Sie bei Anlieferung an der Sammelstelle oder der Papierfabrik sehr schnell den genauen Feuchtigkeitsgehalt feststellen und auch entsprechend abrechnen oder reklamieren.

Sie müssen also nicht in überhöhtem Maße mitgeliefertes Wasser bezahlen. Ein weiterer Vorteil liegt in der praxisgerechten einfachen Handhabung, den geringen Abmessungen und der sehr robusten Einstechsonde. Der Altpapier-Feuchtemesser wird werkseitig kalibriert ausgeliefert, ist aber optional auch mit ISO-Kalibrierschein bestellbar. Eine Rekalibrierung kann jederzeit erfolgen. Einfach, genau und robust.
Tecnhische Daten:
Messbereich 6 ... 30 % Auflösung 0,1 % Genauigkeit ±10 % vom Messwert Elektrodenlänge 85 mm Anzeige 3,5-stellige LCD Versorgung 1 x 9 V Batterie Abmessungen Prüfgerät 165 x 80 x 33 mm Koffer 270 x 180 x 55 mm Gewicht 680 g (inkl. Elektrode und Kabel)
Lieferumfang:
1 x Feuchtigkeitsmessgerät für Altpapier PCE-W3 (inkl. Einstechelektrode mit gummiertem Griff) 1 x Verbindungskabel Gerät zu Sonde (Länge: 1 m) 1 x Batterie 1 x Schutzkappe 1 x Tragekoffer 1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Feuchtemesser (Abs.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 562,95*
€ 640,79*
Frei Haus
ab € 563,41*
€ 640,81*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 438,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 262,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 896,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.